桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
44403 防水防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17630475
品番
44403-1-LL
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
反射パイピング使いにより、高い視認性があります。
雨、水の浸入を防ぐ防水仕様です。
トラスコ品番
546-2122
材質
表:ポリエステル 100%、(裏 PVC コーティング)、裏:ポリエステル 100%
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
93
耐水圧(mm)
7000