EX-AG334D 調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D GENTOS 17630491 EX-AG334D 調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D GENTOS 17630491

調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17630491 品番EX-AG334D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

抗菌加工のLEDランタンです。
白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。
スイッチ長押しで無段階調光が可能です。
コンパクトタイプで持ち運びに便利です。
カバーを取り外して全体を照射可能です。

用途
食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。
アウトドアや災害時に。
付属品テスト用電池 トラスコ品番535-4822 材質PC 全長(mm)132 ホワイト 電源(V)単3アルカリ電池×4本 外径(Φmm)59 保護等級IP64(耐塵・防滴) 明るさ(Lm)440(白色) 照射距離(m)26 最大点灯時間8時間 落下耐久(m)1
注意
※光を直接目に当てないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする