曜日別特売
HATD125-600 ”オートネットペーパー” 外径125mm 三共 17630518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”オートネットペーパー” 外径125mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度600(#)
内容量1箱注文コード17630518品番HATD125-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。
生産性の向上とコスト削減ができます。

用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
トラスコ品番443-8248粒度600(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする