デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17630579 品番1074-10
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。
設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。

用途室内での温湿度管理にご活用ください。 付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚 トラスコ品番603-7736 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 幅(mm)230 高さ(mm)164 奥行(mm)27 電源(V)単3乾電池×3個(付属) 測定項目温度、湿度 精度(℃)温度:±1(at10〜40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40〜80%rh at20〜30、その他は±8%rh) 測定温度範囲(℃)0〜50 温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH 湿度測定範囲(%RH)20〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする