高桑金属
高桑金属の キッチン・調理用品
高桑金属の コーヒー用品・コーヒーマシン
高桑金属の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒードリップポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17636477
品番
406647
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
205×100×H110
容量(mL)
【満水】600【使用】500