- コントラクターズ ソルベント ドーイチ 17637393

- コントラクターズ ソルベント ドーイチ 17637393
- コントラクターズ ソルベント ドーイチ 17637393
- コントラクターズ ソルベント ドーイチ 17637393
- コントラクターズ ソルベント ドーイチ 17637393
- コントラクターズ ソルベント ドーイチ 17637393
- コントラクターズ ソルベント ドーイチ 17637393

コントラクターズ ソルベント

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(375mL)
内容量1本(375mL)注文コード17637393品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い

用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプシリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ内容量(mL)375主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)

商品説明動画

コントラクターズソルベント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17637393
2022-12-14
用途: ステッカーを剥がした後の糊取り

以前使用していた一斗缶のソルベルトに比べると、何もかも緩く感じます。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

2019-08-26
用途: 粘着を拭き取った
その他業種

ムクの床に粘着付きのソフトマットをひいてしまい床に粘着ざいがネバネバ残ってしまて何で取れるか悩んでました。
いつも利用させて頂いてるモノタロウで見つけて試しに買って使ってみました。
綺麗に粘りが取れて感激しました満足です

対象商品 : 17637393
2019-04-19
用途: 汚れ取れ

確かに価格だけのことはある。業務用として1本は持っておきたい製品。

4が参考にしています
対象商品 : 17637393
2018-09-05
用途: 設備全般の最後やなかなか落ちない汚れに。
建設業・工事業

めちゃくちゃ愛用してます。
設備屋でいろんなことしてますが大抵これ1本で全て掃除終わります!

対象商品 : 17637393
2018-07-07
用途: コーキングはがし

今回はコーキング剥がしに利用しました。カッターである程度取り除き、
その後スプレーし、時間をおいて剥がすとキレイに剥がれます。よかった

1が参考にしています
対象商品 : 17637393
2016-08-11
用途: 清掃作業
株式会社すまいる建築

シーリングやウレタン接着剤の除去に最適

1が参考にしています
対象商品 : 17637393
2021-05-02
用途: シール工事に

コーキングの汚れによく落ちると知人に聞いて買いました。噂通りよく落ちます。価格が高いのがやや残念。★

1が参考にしています
対象商品 : 17637393
2020-01-19
用途: シール剥がし後のベタベタ落とし

常に座右に置いておきたい商品。1本目がなくなってきたので、2本目を購入。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする