タカチ電機工業
タカチ電機工業の ワッシャー・スペーサー
タカチ電機工業の スペーサー
タカチ電機工業の その他スペーサー
六角樹脂スペーサー HESシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
17639460
品番
HES4-12
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質
PA66
長さ(mm)
【スペーサー】12
色
乳白色
質量(g)
0.4
外径(mm)
7
ねじサイズ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660