COOLFIX PLT2 エアー ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズS ネイビー 注文コード17640090 品番N25-02NV
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

ペルチェ+ファンのW冷却遮熱
UVカット加工のウェアで最上級の快適さ
EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載
身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。
ペルチェデバイスを首元に2つ配置
首元から風が通るデザイン
収納できるフック掛け
ファンの落下防止メッシュ
外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 セット内容服地、ファン、USBファンケーブル、ペルチェデバイス、リン酸鉄モバイルバッテリー ネイビー サイズS 胸囲(cm)110 混率(%)(内衿)ポリエステル90、ポリウレタン10、(服)ポリエステル100 肩幅(cm)43 着丈(cm)62.5 裾廻り(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする