※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和商会
昭和商会の 空調・水冷ウェア
昭和商会の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
反射ベスト ファン・バッテリーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
17640291
品番
NK25-04OR FBセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
暗闇などで体を守る反射ベスト
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能できます。
用途
熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容
ベスト、ULファンセット(N22-01)、G-POWER 15Vバッテリーセット(N23-60)
色
オレンジ
サイズ
F
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
67