ウルトラソール#73

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17640361 品番 #73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

つま先がゆったりしたワイド仕様の軽量キッチンシューズ 。水や油がある滑りやすい場所でも強力なグリップ力を発揮します。またミッドソールの素材には、ふんわりやわらかいクッション性の高いEVAを使用。つま先が上がっていて、つまずきにくいこのシューズは、厨房で必要な機能性だけでなく履き心地を兼ね備えた、快適さを追求した1足です。

用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場など 形状ローカット ホワイト 種類作業靴 サイズ(cm)24 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)255±(26cm) 機能クッション性、耐油底、耐滑、軽量 足幅3E相当
関連資料:商品チラシ(2.92MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
エポキシの床洗浄

他の滑り止め仕様の靴に比較して滑りにくいです。この製品でつま先樹脂入りの製品の発売を強く望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする