#103 マンダムインソールSB#103 マンダム 17640598

#103 マンダムインソールSB#103 マンダム 17640598
#103 マンダムインソールSB#103 マンダム 17640598
#103 マンダムインソールSB#103 マンダム 17640598
#103 マンダムインソールSB#103 マンダム 17640598

マンダムインソールSB#103

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24~25
内容量1足注文コード17640598品番#103
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

帝人フロンティアの吸湿発熱繊維「SUNBURNER(R)(サンバーナー)」を使用したインソール。吸湿発熱効果に優れた素材により、足裏からあたたかさを感じられます。かかと部分には約13mm(最大値)の極厚クッションを採用。歩行時に足への負担を軽減します。
吸湿発熱

用途靴の中敷きとしてブラウンサイズM種類中敷きサイズ(cm)24~25材質(表面)ポリエステル、合成繊維材質(クッション)発砲ポリウレタン
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする