ポロシャツ 半袖 レディース 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17640869 品番 GCSL-2403-A3
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エレガントで甘すぎない印象の、きちんと見えするレディースポロシャツ。
チェック柄のリボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。
脇下には消臭テープと汗脇パッド付きで、汗ばむ季節も快適です。
再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、シワになりにくくお手入れ簡単。
同素材のリサイクル・ニットシリーズのボトムスと合わせれば、統一感のあるコーディネートに。
カラーはベージュ、青の2色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。

用途接客・オフィス事務向け 仕様リボン取り外し可能・汗脇パッド付き・脇下消臭テープ・左胸ポケット(ネームループ付き)・ホームクリーニング ベージュ サイズM 規格女性用 胸囲(cm)95 混率(%)【本体】ポリエステル100% 【リボン】ポリエステル100% 肩幅(cm)37.5 袖丈(cm)23 着丈(cm)56 機能吸汗・ストレッチ 素材吸汗・ストレッチ 生地RECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする