テーパードパンツ レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ ウエスト(cm)75 サイズ13 注文コード17641289 品番GPAL-2305-A3
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・ウエスト・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材のテーパードパンツです。
上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材で、きれいなシルエットをキープします。
ブラック・ネイビー・ベージュの3色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
ベージュカラーには、素材に汚れが落ちやすい加工を施しており、清潔感を保ちやすい仕様です。
ウエストは、ゴムなしに見える「すごラクウエスト」仕様で、約10cm伸びる快適なフィット感を実現。
裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を使用し、長時間の着用でも快適です。
オフィスや接客業務、フォーマルなシーンにもおすすめの、機能性と美しさを両立した一本です。

用途接客・オフィス事務向け 仕様10cm伸びるすごラクウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・両後ポケット・股下フリー・ホームクリーニング ベージュ サイズ13 規格女性用 混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100% 股下(cm)67 ウエスト(cm)75 機能吸汗・ストレッチ ヒップ(cm)100 素材吸汗・ストレッチ 生地RECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする