マーメイドスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17641325 品番 GSKL-2402-B9
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材のマーメイドスカートです。
上質なハリ感とさらりとした肌触りが魅力のニット素材を使用し、心地よいストレッチ性で快適な着用感を実現します。
ゴムなしに見える「すごラクウエスト」仕様で、約10cm伸びるウエストがストレスフリーなフィット感。
座った際にも膝が隠れる安心の長め丈で、フォーマルな場面でも上品に着こなせます。
裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を採用し、長時間の着用でも快適です。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
きれいなシルエットと機能性を兼ね備えた一着で、オフィスや接客業務、フォーマルなシーンにもおすすめです。

用途接客・オフィス事務向け 仕様10cm伸びるすごラクウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング ブラック サイズ5 規格女性用 混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100% ウエスト(cm)58 機能吸汗・ストレッチ ヒップ(cm)90.5 丈(cm)64 素材吸汗・ストレッチ 生地RECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする