繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード17641526 品番HZ011
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クローゼット・ベッドマットの下・靴箱など湿気が気になる場所に最適です。
65x25cmの大判で、吸収量はたっぷり140ml(2枚)。
附属のハンガーでクローゼットに吊るすだけ!
防ダニ加工でイヤなダニを寄せ付けにくい!
消臭効果付きで空間も爽やかに。
吸湿状態がわかるお知らせシグナル付き。
吸湿後は天日干しすれば何度でも繰り返し使え経済的です。
ハサミでカットできます。

用途クローゼットや押し入れなどの除湿に。 付属品ハンガー付属(2本) 仕様お知らせシグナル付き 性能除湿・防ダニ・消臭 材質(表裏) ポリエステル不織布(55g/m2)、(中材)B型シリカゲル(約260g) サイズ(cm)約65×25 吸収量約140ml(2枚で)
注意
※洗濯はできません!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする