ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 水道・空調配管用工具
ONK(オーエヌ工業)の エキスパンダ
ナイスジョイント 拡管機 セパレート型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17642887
品番
NE4型
参考基準価格(税別)
¥732,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ
13SU〜60SU
質量(kg)
(本体)18(アタッチメント一式)11.3
吐出圧力(MPa)
70
容量(W)
400
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ナイスジョイント以外の、メカニカル継手の拡管に使用すると不具合が生じます。※ナイスジョイント用拡管機以外の拡管機で、パイプの拡管をするとナイスジョイントの性能が確保できないので注意してください。