※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッケージオイルフリーベビコン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17643508 品番 PO-0.75PP6
参考基準価格(税別)¥554,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。
機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。
軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)圧縮機/75 最高圧力(MPa)圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93) ドライヤなし 出力(kW)0.75(50/60Hz) 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音レベル(dB(A))52 タンク容量(L)(内蔵空気)30、(推奨立型)- 幅(mm)640 高さ(mm)867 奥行(mm)537 質量(kg)82 種類低騒音、低振動、小型、軽量 空気取出口Rc1/4止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ6) 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 始動方式直入 運転制御方式圧力開閉器式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800
離島数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする