※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4〜13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1〜4dB[A]低減し、低騒音化を実現。 【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使いやすく良い商品です。車上渡し商品となります。トラック上からの荷降ろしなので、リフトの準備はしていましたが、大体の到着時間を連絡いただけたらありがたかったです。商品は満足です。
メーカー品なので安心。。。。。。。。。。。。。。。。。