※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの パッケージ型コンプレッサー
パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
117
注文コード
17643903
品番
PBD-0.75PSJ6
参考基準価格(税別)
¥703,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
潤滑方式
給油式
吐出空気量(L/min)
圧縮機/80
最高圧力(MPa)
圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.74-0.93)
出力(kW)
0.75(50/60Hz)
騒音レベル(dB(A))
52
タンク容量(L)
(内蔵空気)30、(推奨立型)-
幅(mm)
640
高さ(mm)
1137
奥行(mm)
537
質量(kg)
117
消費電力(W)
(冷凍式エアードライヤー)170/200
空気取出口
G1/4B止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ6)
電動機
(相および電源電圧)単相 50Hz 100/60Hz 100・100
始動方式
直入
運転制御方式
圧力開閉器式
出口空気露点(℃)
圧力下15以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800