曜日別特売
1009-GR ベイカリーソフトブラシ グリーン1009-GR 東和ポリエイト 17645367

1009-GR ベイカリーソフトブラシ グリーン1009-GR 東和ポリエイト 17645367
1009-GR ベイカリーソフトブラシ グリーン1009-GR 東和ポリエイト 17645367

ベイカリーソフトブラシ グリーン1009-GR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード17645367品番1009-GR
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

柔らかい毛先でパンや焼き菓子の表面を傷つけずに清掃できます。軽量で使いやすい。

材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル寸法(mm)【全長×ブラシ部×毛長】320×70×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする