リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17645796
品番
YJ-165
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
長めの着丈と3つの内ポケットが、幅広い層に人気。左胸にはペンが差せる内ポケット。左右に長形3号封筒が入る内ポケット。
色
黒
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
機能
ポケット位置:両脇、左胸、両脇内側、左内側
バスト(cm)
102