ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17645900 品番 YJ-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

長めの着丈と3つの内ポケットが、幅広い層に人気。左胸にはペンが差せる内ポケット。左右に長形3号封筒が入る内ポケット。

濃紺 サイズ17号 混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)59 バスト(cm)110 ポケット両脇、左胸、両脇内側、左内側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする