リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17645927
品番
YC-196
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
見た目タイトながら、後ろ脇ゴムでラクラク。後ろ脇ゴムで正面からゴムが見えにくい。
材質
サップルギャバ / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
7号
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
91
ポケット
両脇、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ(調節付)、脇ゴム
後丈(cm)
53