リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646076
品番
YV-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
どんなボトムにも合わせやすい、スタンダードな型。スマホポケット、内ポケットあり。
色
黒
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
47
機能
ポケット位置:両脇、右脇上、左胸 総裏地付(制電)、後ろスリット
バスト(cm)
82