リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646085
品番
YV-160
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
どんなボトムにも合わせやすい、スタンダードな型。スマホポケット、内ポケットあり。
色
黒
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
48
機能
ポケット位置:両脇、右脇上、左胸 総裏地付(制電)、後ろスリット
バスト(cm)
86