ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17646128 品番 YV-160
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

どんなボトムにも合わせやすい、スタンダードな型。スマホポケット、内ポケットあり。

サイズ15号 混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ) 肩幅(cm)36 着丈(cm)51 機能ポケット位置:両脇、右脇上、左胸 総裏地付(制電)、後ろスリット バスト(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする