リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646250
品番
YV-140
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
両サイドに千鳥格子風チェック柄。スマホポケットあり。ジャケットを羽織れば、柄が隠れて無地のスリーピースに
色
黒
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100+ソフィアレリーフ(サップルギャバ)、ポリエステル66/ウール34(ハウンドツース)
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
48
機能
ポケット位置:両脇、右脇上、左胸
バスト(cm)
86