リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646381
品番
YV-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
両サイドに千鳥格子風チェック柄。スマホポケットあり。ジャケットを羽織れば、柄が隠れて無地のスリーピースに
種別
スラックス
色
濃紺
サイズ(号)
17
混率(%)
ポリエステル100+ソフィアレリーフ(サップルギャバ)、ポリエステル66/ウール34(ハウンドツース)
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
52
バスト(cm)
106
ポケット
両脇、右脇上、左胸