リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの キュロット オフィスウェア
巻きキュロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646636
品番
YK-192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
巻スカート風キュロット。腰周りが楽で軽作業がしやすい。右脇のシームポケット。滑り止めテープ付。
種別
巻きキュロット
色
黒
サイズ(号)
5
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
ウエスト(cm)
59
機能
制電
ヒップ(cm)
94
ポケット
右脇、裏地付き(制電)、前ファスナー(ボタン)、すべり止めテープ
脇丈(cm)
53