リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646758
品番
YC-198
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
座りシワや歩きにくさが気にならないAライン。
種別
スカート
色
黒
サイズ(号)
13
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
ウエスト(cm)
71
機能
制電、後ろファスナー(カギホック)、脇ゴム
ヒップ(cm)
105
ポケット
両脇、裏地付
後丈(cm)
54