スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17646801 品番 YC-199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

左前のプリーツがアクセントの動きやすいAライン。丈が少し長めで、動きやすく膝が出にくい。

材質サップルギャバ / ポリエステル100% サイズ5号 ウエスト(cm)61 ヒップ(cm)89 ポケット右脇、裏地付き(制電)、前ファスナー(ボタン)、左前プリーツ 後丈(cm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする