リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646819
品番
YC-199
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
左前のプリーツがアクセントの動きやすいAライン。丈が少し長めで、動きやすく膝が出にくい。
材質
サップルギャバ / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
9号
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
95
ポケット
右脇、裏地付き(制電)、前ファスナー(ボタン)、左前プリーツ
後丈(cm)
58