リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646898
品番
YB-363
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
股上深めで、たっぷり後ろゴム。動きやすさを求める方に
種別
スラックス
色
黒
サイズ(号)
9
混率(%)
サップルギャバ / ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
63〜68
ヒップ(cm)
96
ポケット
両脇、股下まで裏地付(制電)、前ファスナー(ボタン)、ワンタック,股下(フリー)