リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17646959
品番
YB-383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ノータックですっきり、股上浅め。立ち仕事が多い方に
材質
サップルギャバ / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
5号
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
66
ヒップ(cm)
88
ポケット
両脇、ベルト通し付、股下まで裏地付(制電・ストレッチ)、前ファスナー(ボタン)、ノータック、すべり止めテープ、股下フリー