リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647011
品番
YS-604
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ハイウエストがシルエットを美しく演出。浅めのハートカットネック女性らしく柔らかい印象に。たっぷりとったフレアが、足さばきの良さとエレガントを両立。後ろの丈が長めで、ひざの裏を隠します。
材質
Wティサージュ / ポリエステル100% / フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%
色
黒
サイズ
9号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
101
バスト(cm)
89
ポケット
両脇、裏地付(制電)(身頃裾まで裏地あり・袖裏無し)、後ろファスナー(カギホック)