リミット
リミットの 服飾小物
リミットの ジュエリー
コサージュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17647090
品番
CS-86
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ジャケットと同素材。小ぶりながら印象アップ。
仕様
ピン留め
材質
フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%
色
チェック
サイズ
フリー
直径(Φcm)
6