リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647099
品番
YJ-374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
丸みをおびたテーラードカラーが優しい。汚れが目立ちにくく、しわになりにくい。
材質
フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%
色
黒
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
50
バスト(cm)
85
ポケット
両脇、左胸、総裏地付(制電)、袖ボタンなし