リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647151
品番
YJ-374
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
丸みをおびたテーラードカラーが優しい。汚れが目立ちにくく、しわになりにくい。
材質
フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%
色
黒
サイズ
15号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
55
バスト(cm)
105
ポケット
両脇、左胸、総裏地付(制電)、袖ボタンなし