リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ケープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17647178
品番
YA-755
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軽くてエレガント。ウール調レディスケープ。
仕様
総裏地付き(制電)
材質
デュベトリコ / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
フリー
ポケット
左内側・総裏地付