ジャンパースカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17647257 品番 YS-333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ウエストの切り替えで、誰でもすっきりシルエットに。

材質ドットメッシュ / ポリエステル100% ブラウン サイズ19号 肩幅(cm)38 着丈(cm)99 バスト(cm)110 ポケット両脇、左胸,総裏地付(制電)、前ボタン、バックル付後ろベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする