リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647266
品番
YJ-414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
長めの丈に一つボタンのバランスが絶妙。長めの丈でヒップラインも気にならない。
材質
ヘザートリクシオン / ヘリンボン / ポリエステル100%
色
ダークグレー
サイズ
5号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
バスト(cm)
85
ポケット
両脇、左胸、左内側、裏地付(制電)、後ろベンツ