リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647449
品番
YC-411
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シャープな印象のタイトスカート。滑り止めテープ付。後ろファスナー(カギホック)
材質
ヘザートリクシオン / ヘリンボン / ポリエステル100%
色
ダークグレー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
94
ポケット
両脇、総裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、すべり止めテープ、後ろベンツ(調整付)
後丈(cm)
54