リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647695
品番
YV-450
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スマホがおさまるベスト
材質
パミオ / ヘリンボン / ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
11号
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
47
バスト(cm)
92
ポケット
両脇、右脇上、左胸