ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17647765 品番 YV-450
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スマホがおさまるベスト

材質パミオ / ヘリンボン / ポリエステル100% ダークグレー サイズ9号 肩幅(cm)32 着丈(cm)46 バスト(cm)88 ポケット両脇、右脇上、左胸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする