ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17647817 品番 YV-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スマホがおさまるベスト

材質パミオ / ヘリンボン / ポリエステル100% ダークグレー サイズ19号 肩幅(cm)37 着丈(cm)49 バスト(cm)108 ポケット両脇、右脇上、左胸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする