リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647826
品番
YJ-354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
麻・ウール混の上質感とシルバーラインの一つボタンに身惚れて。生地面に奥行きと風合いがあるのが魅力のシャンブレー生地。ウール・麻・トリアセテートなど4種混紡の表情のある質感です。
材質
リセアシャンブレースラブ / ポリエステル71% / ウール19% / トリアセテート8% / 麻2%
色
グレー
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
58
バスト(cm)
85
ポケット
両脇、左胸、右内側、総裏地(制電)、袖折り返し