ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17647878 品番 YJ-384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

袖口を折り返してシャープに。会合や研修会でも活躍。高級ドレスに用いられるラメ糸を織り込んだワッフル調の華やかな素材。グラデーションのある美しい色柄が大きな魅力です。

材質マルケッタツイード / ポリエステル88% / ウール12% パープル サイズ5号 肩幅(cm)36 袖丈(cm)56 バスト(cm)86 ポケット両脇、左胸、両胸内側、総裏地付(制電)、袖折り返し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする