リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647887
品番
YJ-384
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
袖口を折り返してシャープに。会合や研修会でも活躍。高級ドレスに用いられるラメ糸を織り込んだワッフル調の華やかな素材。グラデーションのある美しい色柄が大きな魅力です。
材質
マルケッタツイード / ポリエステル88% / ウール12%
色
パープル
サイズ
7号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
57
バスト(cm)
90
ポケット
両脇、左胸、両胸内側、総裏地付(制電)、袖折り返し