リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647966
品番
YC-811
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
膝が隠れる長めのセミタイト。こだわりの黒とハイグレードな質感。光の動きを微妙にコントロールする仕立て映えなどブラックフォーマルのために開発されたハイグレード素材です。
材質
シルブラックU / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
7号
ウエスト(cm)
58
ヒップ(cm)
92
ポケット
両脇、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ、脇ゴム
後丈(cm)
56