スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17648018 品番 YC-811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

膝が隠れる長めのセミタイト。こだわりの黒とハイグレードな質感。光の動きを微妙にコントロールする仕立て映えなどブラックフォーマルのために開発されたハイグレード素材です。

材質シルブラックU / ポリエステル100% サイズ17号 ウエスト(cm)78 ヒップ(cm)112 ポケット両脇、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ、脇ゴム 後丈(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする